品番 : EA983DB-200
品名 : コーン用ジョイント
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | CN-20 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | コーン用ジョイント | サイズ | 98×236(H)mm |
| 重量 | 65g | 材質 | 本体:ポリエチレン ねじ:SUS |
| 色 | 黒 | 取付方法 | ビス止め |
| 固定用ねじ付 | |||
| コーン用バリアラインの受け側ジョイントパーツです。 | |||
| コーンに被せて簡単に区画整理ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 100 (2026/09/27 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2257ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
