品番 : EA983DB-211A
品名 : 60mm/5m コーン用標識テープ(手動巻取)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | バリアライン | 表示内容 | 黄/黒 |
| テープサイズ | 60mm×5m | ホルダーサイズ | 98×259(H)mm |
| サイズ | 96×96×256(H)mm | 材質 | 本体:ABS、PE テープ:PEフィルム ねじ:SUS |
| コーン用ジョイント付 | |||
| コーンに差し込み簡単に区画整備が出来ます。 | |||
| テープは本体に手動巻取りで収納可能です。 | |||
| テープの長さを自由に調節できます。 | |||
| ジョイント付で、コーンにも設置できます。 (取付方法:ビス止め) |
|||
| 付属の標識テープは片面印刷です。 | |||
| 表示テープ(非粘着)は市販のものでも交換・取り付け可能です。(表示テープの幅は、60mm~70mm以内のものをご使用ください) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,460 円(税抜)/ 4,906 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/06/16 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2257ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA983DB-200 : コーン用ジョイント |
| 部品 | EA983DB-201A : 60mm/5m コ-ン用標識テープ(手動巻取) |
