品番 : EA983DB-201
品名 : 60mm/5m コ-ン用標識テープ(手動巻取)
仕様
メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-50 |
---|---|---|---|
商品名 | バリアライン | 仕様 | ジョイントなし |
表示内容 | 黄/黒 | テープサイズ | 60mm×5m |
入数(巻) | 1 | ホルダーサイズ | 98×259(H)mm |
材質 | 本体:ABS、PE テープ:PEフィルム ねじ:SUS |
||
本体を2個もしくはジョイント(EA983DB-200)を使用する事でコーンに設置できます。(取付方法:ビス止め) | |||
コーンに差し込み簡単に区画整備が出来ます。 | |||
テープは本体に手動巻取りで収納可能です。 | |||
表示テープ(非粘着)は市販のものでも交換・取り付け可能です。(表示テープの幅は、60mm~70mm以内のものをご使用ください) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/29 17:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2317ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983DB-211 60mm/5m コーン用標識テープ(手動巻取) |
EA983DB-212 60mm/5m コーン標識テープ(手動巻取) |
EA983DB-201 60mm/5m コ-ン用標識テープ(手動巻取) |
EA983DB-202 60mm/5m コ-ン標識テープ(手動巻取) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA983DB-200 : コーン用ジョイント |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※ジョイントは別売です。