品番 : EA983DB-252
品名 : 120mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | BRS-1205C |
|---|---|---|---|
| シリーズ | リーレックス(Reelex) | 商品名 | バリアリールWide |
| 表示内容 | 黄/赤 | サイズ | 本体サイズ:70×66×203mm テープサイズ:120mm×0.2mm×5m |
| 材質 | 本体材質:ABS樹脂 シート材質:ポリエチレン |
重量 | 520g |
| ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。 | |||
| シートが手から離れてもゆっくりと収納される安全機構付きです。 | |||
| 新機構の増し締めハンドルを搭載シートのたるみを軽減できるので、視認性の向上に役立ちます。 | |||
| 強力磁石でも取り外しやすいホルダー形状を採用 | |||
| ゆっくり巻取り機構付きで安全面に配慮 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,480 円(税抜)/ 10,428 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 12:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2257ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DB-251 120mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) |
| EA983DB-253 120mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) |
| EA983DB-252 120mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) |
