品番 : EA983DB-253
品名 : 120mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
仕様
メーカー | 中発販売 | 型番 | BRS-1205B |
---|---|---|---|
シリーズ | リーレックス(Reelex) | 商品名 | バリアリールWide |
表示内容 | 黄/黒+危険立入禁止 | サイズ | 本体サイズ:70×66×203mm テープサイズ:120mm×0.2mm×5m |
材質 | 本体材質:ABS樹脂 シート材質:ポリエチレン |
重量 | 520g |
ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。 | |||
シートが手から離れてもゆっくりと収納される安全機構付きです。 | |||
新機構の増し締めハンドルを搭載シートのたるみを軽減できるので、視認性の向上に役立ちます。 | |||
強力磁石でも取り外しやすいホルダー形状を採用 | |||
ゆっくり巻取り機構付きで安全面に配慮 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/07/30 20:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2317ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983DB-251 120mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) |
EA983DB-253 120mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) |
EA983DB-252 120mmx5m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) |