詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DB-74

品名 : 30mmx45m 耐候マーキングテープ(非粘着/蛍光ライム)

仕様

カラー ライム 幅(mm) 30
長さ(m) 45 厚さ(mm) 0.12
入数 1巻 材質 PVC
-40℃まで色、形、強度を保つ。
UVカット機能付
過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。
非粘着
追加説明
カタログ価格

1,350 (税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/04/04 18:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1503ページ 2301ページ
バリエーション一覧
EA983DB-71 30mmx45m 耐候マーキングテープ(非粘着/蛍光桃)
EA983DB-72 30mmx45m 耐候マーキングテープ(非粘着/蛍光赤)
EA983DB-73 30mmx45m 耐候マーキングテープ(非粘着/蛍光青)
EA983DB-74 30mmx45m 耐候マーキングテープ(非粘着/蛍光ライム)
EA983DB-71B 30mmx45m 耐候マーキングテープ(蛍光桃/12巻)
EA983DB-73B 30mmx45m 耐候マーキングテープ(蛍光青/12巻)
EA983DB-74B 30mmx45m 耐候マーキングテープ(蛍光ライム/12巻)
EA983DB-72B 30mmx45m 耐候マーキングテープ(蛍光赤/12巻)
ウェブカタログ画像
12巻入り
  • 12巻入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top