品番 : EA983DB-74B
品名 : 30mmx45m 耐候マーキングテープ(蛍光ライム/12巻)
仕様
| カラー | ライム | 幅(mm) | 30 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 45 | 厚さ(mm) | 0.12 |
| 入数 | 12巻 | 材質 | PVC |
| -40℃まで色、形、強度を保つ。 | |||
| UVカット機能付 | |||
| 過酷な状況下でも最高の耐久性を発揮します。 | |||
| 非粘着 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/05/24 06:20現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1503ページ 2301ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
12巻入り
