品番 : EA983DE-231
品名 : 220x450x150mm スタンド 禁煙
仕様
| 表示内容 | 禁煙 | サイズ(mm) | 220×150×450(H) |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 材質 | エンビ板 片面マット |
| 重量 | 390g | ||
| 4カ国語に対応。日本語・英語・中国語・韓国語 | |||
| 室内、オフィス向けのサインスタンド | |||
| JIS規格に準拠した表示プレートです。 | |||
| 視認性高く注意喚起を促します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/11 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2004ページ 2293ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DE-231 220x450x150mm スタンド 禁煙 |
| EA983DE-232 220x450x150mm スタンド 関係者以外立入禁止 |
| EA983DE-233 220x450x150mm スタンド 段差注意 |
| EA983DE-234 220x450x150mmスタンドこちらへお進みください |
ウェブカタログ画像
拡大
