詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DE-233

品名 : 220x450x150mm スタンド 段差注意

仕様

表示内容 段差注意 サイズ(mm) 220×150×450(H)
厚み 2mm 材質 エンビ板 片面マット
重量 390g
4カ国語に対応。日本語・英語・中国語・韓国語
室内、オフィス向けのサインスタンド
JIS規格に準拠した表示プレートです。
視認性高く注意喚起を促します。
追加説明
カタログ価格

4,000 (税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/06/23 20:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2004ページ 2293ページ
バリエーション一覧
EA983DE-231 220x450x150mm スタンド 禁煙
EA983DE-232 220x450x150mm スタンド 関係者以外立入禁止
EA983DE-233 220x450x150mm スタンド 段差注意
EA983DE-234 220x450x150mmスタンドこちらへお進みください
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA83DE-234です。
  • ※画像はEA83DE-234です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top