詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DE-26

品名 : 600x280mm サインスタンド[関係者以外・立入禁止]

仕様

表示内容 関係者以外・立入禁止 サイズ 280×600(H)mm
材質 ABS樹脂 重量 1.1kg
様式 両面印刷
市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ
1.5kgまでのウエイト装着が可能です。もちろんウエイトなしでもご使用できます。
【使用時の注意】
※ペットボトルの形状が特殊な場合、装着できない場合がございます。
※樹脂成型品のため、サイズ及び重量表記と多少異なる場合がございます。
※ウェイトの重量は1.5kg以下でご利用ください。
※展開・収納時、装着時は指の挟み込みにご注意ください。
※ペットボトルの付属・販売は致しておりません。
追加説明
カタログ価格

6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/14 00:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2292ページ
バリエーション一覧
EA983DE-21 600x280mm サインスタンド[危険・立入禁止]
EA983DE-25 600x280mm サインスタンド[工事中・立入禁止]
EA983DE-26 600x280mm サインスタンド[関係者以外・立入禁止]
EA983DE-28 600x280mm サインスタンド[点検中・立入禁止]
EA983DE-29 600x280mm サインスタンド[注意・足元注意]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top