品番 : EA983DE-28
品名 : 600x280mm サインスタンド[点検中・立入禁止]
仕様
| 表示内容 | 点検中・立入禁止 | サイズ | 280×600(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ABS樹脂 | 重量 | 1.1kg |
| 様式 | 両面印刷 | ||
| 市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ | |||
| 1.5kgまでのウエイト装着が可能です。もちろんウエイトなしでもご使用できます。 | |||
| 【使用時の注意】 ※ペットボトルの形状が特殊な場合、装着できない場合がございます。 ※樹脂成型品のため、サイズ及び重量表記と多少異なる場合がございます。 ※ウェイトの重量は1.5kg以下でご利用ください。 ※展開・収納時、装着時は指の挟み込みにご注意ください。 ※ペットボトルの付属・販売は致しておりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/14 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2292ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
