品番 : EA983DE-51
品名 : 1600x200x750mm 標識スタンド(作業中/3連)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | FU502-000X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテック ついたて君(4ヶ国語) | 用途 | 人通りの多い商業・公共施設、空港、ホテルなどに |
| 仕様 | 3連 | 内容 | 作業中 |
| 4カ国語表示 | 日本語・英語・韓国語・中国語 | サイズ | 使用時最長:1600(W)×200(D)×750(H)mm 収納時:550×60×750(H)mm |
| 重量 | 2.5kg | 材質 | フレーム:スチール(ユニクロメッキ) 表示部:ナイロン布、 ジョイント:ポリプロピレン(PP) |
| 屋内用 | |||
| ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。 | |||
| 教示部分が大きく、視認性が高い。 | |||
| 多彩なアレンジで様々な現場に対応します。 | |||
| コンパクトに収納できます。 | |||
| 片面印刷 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/04 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2292ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DE-51 1600x200x750mm 標識スタンド(作業中/3連) |
| EA983DE-56A 2100x200x750mm 標識スタンド(作業中/4連) |
| EA983DE-57A 2650x200x750mm 標識スタンド(作業中/5連) |
| EA983DE-53 550x750mm 標識スタンド(作業中/追加用) |
ウェブカタログ画像
拡大
