詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DE-57A

品名 : 2650x200x750mm 標識スタンド(作業中/5連)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
商品名 プロテック ついたて君(4ヶ国語) 用途 人通りの多い商業・公共施設、空港、ホテルなどに
仕様 5連 内容 作業中
4カ国語表示 日本語・英語・韓国語・中国語 サイズ 使用時最長:2650(W)×200(D)×750(H)mm
収納時:550×100×750(H)mm
重量 4.2kg 材質 フレーム:スチール(ユニクロメッキ)
表示部:ナイロン布、
ジョイント:ポリプロピレン(PP)
屋内用
ワイド幅2650mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
教示部分が大きく、視認性が高い。
多彩なアレンジで様々な現場に対応します。
コンパクトに収納できます。
片面印刷
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

28,300 (税抜)/ 31,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/17 18:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2292ページ
バリエーション一覧
EA983DE-51 1600x200x750mm 標識スタンド(作業中/3連)
EA983DE-56A 2100x200x750mm 標識スタンド(作業中/4連)
EA983DE-57A 2650x200x750mm 標識スタンド(作業中/5連)
EA983DE-53 550x750mm 標識スタンド(作業中/追加用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top