品番 : EA983DE-5B
品名 : 420mm ミニサインスタンド(無地)
仕様
| サイズ | 250×220×420(H)mm | 表示内容 | 無地 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 重量 | 550g |
| 入数 | 1枚 | ||
| 小型タイプのサインスタンド | |||
| 無地の看板なので、ステッカー等を貼ることでオリジナルのサインスタンドが作れます。 | |||
| 手を挟まない安全設計の持ち手 | |||
| 丈夫な作りで長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/06/19 01:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2292ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DE-5B 420mm ミニサインスタンド(無地) |
| EA983DE-5 420mm ミニサインスタンド(無地/10枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA983D-72A : 240x320mm 標識ステッカー[立入禁止] |
| 関連商品 | EA983D-77A : 240x320mm 標識ステッカー[スリップ注意] |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1枚
