品番 : EA983D-77A
品名 : 240x320mm 標識ステッカー[スリップ注意]
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | FU666-000X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテック ペタサイン(4ヶ国語) | 用途 | パネルやドアなどに貼って注意喚起に |
| 表示内容 | スリップ注意 | 4ヶ国語表示 | 日本語・英語・韓国語・中国語 |
| サイズ | 240×320mm | 重量 | 約100g |
| 材質 | シール:PET・硬質塩化ビニール・スチレン系エラストマー 保管用シート:硬質塩化ビニール |
耐熱温度 | 50℃ |
| 仕様 | 粘着 | ||
| パネル(EA983DE-61、-61S、-62)や、サインスタンド(EA983DE-5、-5B、-6、-6B、-220B)に貼れる表示シート。 | |||
| 使用しない時は保管用シートに貼って保管できます。 | |||
| 屋内平面であればパネル以外の場所にも取り付け可能です。 | |||
| 何度でもはがせます。 | |||
| ※高温多湿になるところ(社内、浴室など)で保管、天然素材などへのご使用はしないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/31 13:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2293ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983D-72A 240x320mm 標識ステッカー[立入禁止] |
| EA983D-77A 240x320mm 標識ステッカー[スリップ注意] |
ウェブカタログ画像
拡大
