品番 : EA983DE-6
品名 : 630mm サインスタンド(無地/10枚)
仕様
表示内容 | 無地 | サイズ(mm) | 280×350×630(H) |
---|---|---|---|
入数(枚) | 10 | 重量 | 1000g(1枚) |
材質 | ポリプロピレン | ||
無地の看板なので、ステッカー等を貼ることでオリジナルのサインスタンドが作れます。 | |||
手を挟まない安全設計の持手 | |||
丈夫な作りで長持ちします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/16 16:41現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2352ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983DE-6B 630mm サインスタンド(無地) |
EA983DE-6 630mm サインスタンド(無地/10枚) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA983D-72A : 240x320mm 標識ステッカー[立入禁止] |
関連商品 | EA983D-77A : 240x320mm 標識ステッカー[スリップ注意] |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※入数10枚