品番 : EA983DE-61S
品名 : 2150x275x750mm 無地スタンド(4連)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテック ついたて君(無地パネル) | 仕様 | 4連 |
| サイズ | 使用時:2150(W)×275(D)×750(H)mm 折りたたみ時:550(W)×80(D)×750(H) |
重量 | 4.0kg(1枚:1kg) |
| 材質 | フレーム:スチール 無地部・ジョイント:PP |
||
| 別売の追加パネル(EA983DE-62)で、4連から5連・6連に変更が可能です。 | |||
| 表示シート等が貼り付けられる汎用性の高い無地スタンドです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2292ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DE-61 1600x200x750mm 無地スタンド(3連) |
| EA983DE-61S 2150x275x750mm 無地スタンド(4連) |
| EA983DE-62 550x750mm 無地スタンド(追加用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA983DE-62 : 550x750mm 無地スタンド(追加用) |
| 関連商品 | EA983D-72A : 240x320mm 標識ステッカー[立入禁止] |
| 関連商品 | EA983D-77A : 240x320mm 標識ステッカー[スリップ注意] |
ウェブカタログ画像
拡大
