品番 : EA983DE-90
品名 : 1000x20x900mm 工事幕
仕様
| メーカー | 結一産業 | 商品名 | 工事幕1面セット |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1000×20×900(H) | 仕様 | 1面(1面幕+1面枠)+ジョイントパーツ2個 |
| 材質 | 幕:綿帆布 枠:スチール ジョイントパーツ:PP |
重量 | 約2.5kg |
| 用途 | マンホール工事などの、転落防止用として。 | ||
| 幕は予め枠に装着されているので組立簡単。 | |||
| 1面セットを複数組み合わせる事で2面、3面、4面仕様に変更できます。また、折りたたみも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/08 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2258ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DE-91A 1000x20x900mm 工事幕(2面) |
| EA983DE-92A 1000x20x900mm 工事幕(3面) |
| EA983DE-90 1000x20x900mm 工事幕 |
