詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DE-92A

品名 : 1000x20x900mm 工事幕(3面)

現在、在庫引き当てできません。エスコへお問合せください。
カタログ訂正

26/02/04 画像の訂正。誤:2面仕様、正:3面仕様(No.57 9025)

仕様

メーカー 結一産業 商品名 工事幕3面セット
サイズ(mm) 1000×20×900(H)(1面) 仕様 3面(3面幕+3面枠)+ジョイントパーツ6個
材質 幕:綿帆布、
枠:スチール
ジョイントパーツ:PP
重量 約2.5kg(1面)
用途 マンホール工事などの、転落防止用として。
幕は予め枠に装着されているので組立簡単。
1面セットを組み合わせる事で4面仕様に変更できます。また、折りたたみも可能です。
追加説明
カタログ価格

17,800 (税抜)/ 19,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/21 21:27現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2258ページ
バリエーション一覧
EA983DE-91A 1000x20x900mm 工事幕(2面)
EA983DE-92A 1000x20x900mm 工事幕(3面)
EA983DE-90 1000x20x900mm 工事幕
ウェブカタログ画像
  • ※工事幕3面使用イメージ
  • ※工事幕4面使用イメージ①
  • ※工事幕4面使用イメージ②

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top