詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DH-31

品名 : 450x355mm ワンタッチ取付標識(赤色)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 389-40R
カラー 赤 サイズ 本体:58×500×58mm
袋:355×450mm
材質 本体:ABS樹脂
袋:オレフィンビニール(穴上2)
適合サイズ A3横
A3用紙を袋に入れて単管にセットするだけで簡単に標識がつくれます。
表示変更がしやすい設計です。
追加説明
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/11 17:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2260ページ
バリエーション一覧
EA983DH-31 450x355mm ワンタッチ取付標識(赤色)
EA983DH-32 450x355mm ワンタッチ取付標識(黄色)
EA983DH-33 450x355mm ワンタッチ取付標識(トラ色)
ウェブカタログ画像
  • 使用例

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top