品番 : EA983DH-33
品名 : 450x355mm ワンタッチ取付標識(トラ色)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 389-41Y |
|---|---|---|---|
| カラー | 黄/黒 | サイズ | 本体:58×500×58mm 袋:355×450mm |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 袋:オレフィンビニール(穴上2) |
適合サイズ | A3横 |
| A3用紙を袋に入れて単管にセットするだけで簡単に標識がつくれます。 | |||
| 表示変更がしやすい設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/11 17:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2260ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DH-31 450x355mm ワンタッチ取付標識(赤色) |
| EA983DH-32 450x355mm ワンタッチ取付標識(黄色) |
| EA983DH-33 450x355mm ワンタッチ取付標識(トラ色) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
