詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DJ-3

品名 : 50mmx10m 標示テープ[回転物注意]

仕様

用途 工場内等での注意喚起に 表示内容 回転物注意
サイズ 50mm×10m 厚み 0.14mm
粘着力 2.04N/cm 材質 基材:PEクロス
粘着剤:アクリル系
仕様 粘着
のり残りしにくい弱粘着タイプです。
手で切ることができます。
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます。(ラベル使用の場合:約47枚)
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,080 (税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/29 01:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2257ページ
バリエーション一覧
EA983DJ-1 50mmx10m 標示テープ[頭上注意]
EA983DJ-2 50mmx10m 標示テープ[足もと注意]
EA983DJ-3 50mmx10m 標示テープ[回転物注意]
EA983DJ-4 50mmx10m 標示テープ[指差確認]
EA983DJ-5 50mmx10m 標示テープ[立入禁止]
EA983DJ-6 50mmx10m 標示テープ[土足厳禁]
EA983DJ-7 50mmx10m 標示テープ[さわるな危険]
EA983DJ-8 50mmx10m 標示テープ[故障中使用禁止]
EA983DJ-9 50mmx10m 標示テープ[禁煙]
ウェブカタログ画像
  • ※代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top