品番 : EA983DJ-4
品名 : 50mmx10m 標示テープ[指差確認]
仕様
| 用途 | 工場内等での注意喚起に | 表示内容 | 指差確認 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 50mm×10m | 厚み | 0.14mm |
| 粘着力 | 2.04N/cm | 材質 | 基材:PEクロス 粘着剤:アクリル系 |
| 仕様 | 粘着 | ||
| のり残りしにくい弱粘着タイプです。 | |||
| 手で切ることができます。 | |||
| 日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます。(ラベル使用の場合:約47枚) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/30 21:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2257ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
