品番 : EA983DS-1
品名 : φ 8mmx20m 標識ロープ
仕様
| 材質 | ポリエチレン | 構造 | 三つ打ち |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 470 | カラー | 黄/黒(トラ柄) |
| サイズ(呼径×長さ) | φ8mm×20m | ||
| 標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。 | |||
| 品質の安定があり、撚りもしっかりしています。 | |||
| 目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。 | |||
| 境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 | |||
| 工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。 | |||
| 野積シート押さえや固定に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/05/26 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1733ページ 2256ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983DS-1 φ 8mmx20m 標識ロープ |
| EA983DS-2 φ 8mmx50m 標識ロープ |
| EA983DS-11 φ10mmx20m 標識ロープ |
| EA983DS-12 φ10mmx50m 標識ロープ |
ウェブカタログ画像
拡大
