詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DS-2

品名 : φ 8mmx50m 標識ロープ

仕様

材質 ポリエチレン 構造 三つ打ち
重量(g) 1180 カラー 黄/黒(トラ柄)
標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。
品質の安定があり、撚りもしっかりしています。
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。
境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。
サイズ(呼径×長さ) φ8mm×50m
野積シート押さえや固定に。
追加説明
カタログ価格

1,350 (税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/05/26 14:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1733ページ 2256ページ
バリエーション一覧
EA983DS-1 φ 8mmx20m 標識ロープ
EA983DS-2 φ 8mmx50m 標識ロープ
EA983DS-11 φ10mmx20m 標識ロープ
EA983DS-12 φ10mmx50m 標識ロープ
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top