品番 : EA983E-11
品名 : スイッチカバー標識(非常時以外手を~)
仕様
サイズ(mm) | 80×40×30(H) | 内容 | 非常時以外手をふれるな |
---|---|---|---|
材質 | アクリル | ||
非粘着 | |||
マグネット付 | |||
スイッチが間違って投入されることを防ぐスイッチカバーです。 | |||
作業員の誤操作から確実にブロックします。 | |||
スイッチを完全に保護し誤操作を防ぎます。マグネット付きで設置や撤去が簡単です。 | |||
誤操作防止対策として。 | |||
文字ステッカー貼り |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/06 11:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2394ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983E-1 スイッチカバー標識(修理中) |
EA983E-2 スイッチカバー標識(点検中) |
EA983E-3 スイッチカバー標識(修理中・始動禁止) |
EA983E-4 スイッチカバー標識(修理中・使用禁止) |
EA983E-5 スイッチカバー標識(点検中・使用禁止) |
EA983E-11 スイッチカバー標識(非常時以外手を~) |
拡大