詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983E-4

品名 : スイッチカバー標識(修理中・使用禁止)

仕様

用途 誤操作防止対策として 内容 修理中 使用禁止
サイズ 80×40×30(H)mm アクリル板厚み 2.5mm
マグネット厚み 3.5mm 材質 アクリル
仕様 非粘着
マグネット付
文字ステッカー貼り
作業員の誤操作から確実にブロックします。
スイッチが間違って投入されることを防ぐスイッチカバーです。
スイッチを完全に保護し誤操作を防ぎます。マグネット付きで設置や撤去が簡単です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:53現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2290ページ

代替品

EA983E-1A
  • 品番

    EA983E-1A

  • コメント

    違い:表示内容

バリエーション一覧
EA983E-1A スイッチカバー標識(修理中)
EA983E-2A スイッチカバー標識(点検中)
EA983E-4 スイッチカバー標識(修理中・使用禁止)
EA983E-11A スイッチカバー標識(非常時以外手を~)
ウェブカタログ画像
  • ※代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top