品番 : EA983E-11A
品名 : スイッチカバー標識(非常時以外手を~)
仕様
| 内容 | 非常時以外手をふれるな | サイズ | 80×37×34(H)mm |
|---|---|---|---|
| アクリル板厚み | 2.5mm | マグネット厚み | 3.5mm |
| 材質 | PMMA(再生アクリル) | 重量 | 48g |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| マグネット付 | |||
| 文字ステッカー貼り | |||
| シンプルで頼りになる、誤動作防止用のスイッチカバー | |||
| 作業員の誤操作から確実にブロックします。 | |||
| マグネット付きで設置や撤去が簡単です。 | |||
| 環境にやさしい再生プラスチック素材を使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2290ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983E-1 スイッチカバー標識(修理中) |
| EA983E-1A スイッチカバー標識(修理中) |
| EA983E-2A スイッチカバー標識(点検中) |
| EA983E-4 スイッチカバー標識(修理中・使用禁止) |
| EA983E-5 スイッチカバー標識(点検中・使用禁止) |
| EA983E-11A スイッチカバー標識(非常時以外手を~) |
ウェブカタログ画像
拡大
