詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983E-7

品名 : 80x 40x 30mm スイッチカバー標識(無地・透明黄)

仕様

透明黄 サイズ 80×40×30(H)mm
アクリル板厚み 2mm マグネット厚み 4mm
材質 アクリル 仕様 非粘着
入数 1個
マグネット付
スイッチが間違って投入されることを防ぐスイッチカバーです。
作業員の誤操作から確実にブロックします。
色付きなので、外し忘れ防止効果もあります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/19 08:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2290ページ
バリエーション一覧
EA983E-7 80x 40x 30mm スイッチカバー標識(無地・透明黄)
EA983E-8 80x 40x 30mm スイッチカバー標識(無地・透明赤)
EA983E-9 80x 40x 30mm スイッチカバー標識(無地・透明橙)
EA983E-10 スイッチカバー標識(無地・透明)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top