品番 : EA983E-9
品名 : 80x 40x 30mm スイッチカバー標識(無地・透明橙)
仕様
| 色 | 透明オレンジ | サイズ | 80×40×30(H)mm |
|---|---|---|---|
| アクリル板厚み | 2mm | アグネット厚み | 4mm |
| 材質 | アクリル | 仕様 | 非粘着 |
| 入数 | 1個 | ||
| マグネット付 | |||
| スイッチが間違って投入されることを防ぐスイッチカバーです。 | |||
| 作業員の誤操作から確実にブロックします。 | |||
| 色付きなので、外し忘れ防止効果もあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 08:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2290ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983E-7 80x 40x 30mm スイッチカバー標識(無地・透明黄) |
| EA983E-8 80x 40x 30mm スイッチカバー標識(無地・透明赤) |
| EA983E-9 80x 40x 30mm スイッチカバー標識(無地・透明橙) |
| EA983E-10 スイッチカバー標識(無地・透明) |
ウェブカタログ画像
拡大
