詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983F-183

品名 : 120mmx1.7m クッションガード(25本)

仕様

メーカー 酒井化学工業 型番 K120
商品名 ミナキーパー 適用サイズ(mm) 75~120(2.5~4寸用)
長さ(mm) 1700 厚み(mm) 10
材質 発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り) オレンジ
入数 25本
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。
適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。
テープ等を使用せずしっかり固定できます。
カッター・はさみ等で簡単にカットできます。
活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止
H鋼、ポール等の安全対策
追加説明
カタログ価格

16,300 (税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/02 11:43現在)

商品入数 25 販売単位 CS
カタログページ 2298ページ
バリエーション一覧
EA983F-183 120mmx1.7m クッションガード(25本)
EA983F-184 160mmx1.7m クッションガード(25本)
EA983F-185 200mmx1.7m クッションガード(20本)
EA983F-186 230mmx2.1m クッションガード(20本)
EA983F-187 120mmx1.7m クッションガード(5本)
EA983F-188 160mmx1.7m クッションガード(5本)
EA983F-189 200mmx1.7m クッションガード(5本)
EA983F-190 230mmx2.1m クッションガード(5本)
ウェブカタログ画像
入数:25本
  • 入数:25本
  • \n\n※25本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top