品番 : EA983F-186
品名 : 230mmx2.1m クッションガード(20本)
仕様
| メーカー | 酒井化学工業 | 型番 | K280 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ミナキーパー | 適用サイズ(mm) | 190~230 |
| 長さ(mm) | 2100 | 厚み(mm) | 10 |
| 材質 | 発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り) | 色 | オレンジ |
| 入数 | 20本 | ||
| 工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。 | |||
| 適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。 | |||
| テープ等を使用せずしっかり固定できます。 | |||
| カッター・はさみ等で簡単にカットできます。 | |||
| 活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。 | |||
| 化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止 | |||
| H鋼、ポール等の安全対策 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,200 円(税抜)/ 36,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/04 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 2298ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
入数:20本

