品番 : EA983F-191
品名 : 65x65mmx1.7m L型クッションガード(25本)
仕様
内径(mm) | 65 | 外径(mm) | 75 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 約10 | 長さ(mm) | 1700 |
材質 | 発泡PE | 色 | イエロー |
入数 | 25本 | ||
L型 | |||
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。 | |||
単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。 | |||
ドアノブや机の脚などの傷防止に | |||
長尺品の梱包資材として |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/15 06:41現在) |
||||
商品入数 | 25 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 2402ページ |