詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983F-193

品名 : 35x55mmx1.7m △型クッションガード(25本)

仕様

メーカー 酒井化学工業 型番 KD55Y
商品名 ミナキーパー サイズ(mm) a:35 b:55 c:45 d:36 長さ:1700
厚み(mm) 約10 材質 発泡PE
イエロー 入数 25本
△型
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。
単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
ドアノブや机の脚などの傷防止に
長尺品の梱包資材として
追加説明
カタログ価格

12,300 (税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/01 23:25現在)

商品入数 25 販売単位 CS
カタログページ 2358ページ

代替品

EA983F-193A
バリエーション一覧
EA983F-191 65x65mmx1.7m L型クッションガード(25本)
EA983F-194 65x65mmx1.7m L型クッションガード(5本)
EA983F-192 50 mmx1.7m C型クッションガード(25本)
EA983F-195 50 mmx1.7m C型クッションガード(5本)
EA983F-193 35x55mmx1.7m △型クッションガード(25本)
EA983F-196 35x55mmx1.7m △型クッションガード(5本)
ウェブカタログ画像
※25本入
  • ※25本入
  • ※25本入
  • ※25本入
  • a:35mm b:55mm c:45mm d:36mm

資料

カタログ
  1. PDF
サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top