品番 : EA983F-194A
品名 : 65x65mmx1.7m L型クッションガード(青/5本)
仕様
| メーカー | 酒井化学工業 | 型番 | KL70B |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ミナキーパー | 内幅 | 65×65mm |
| 外幅 | 75×75mm | 厚み(mm) | 約10 |
| 長さ(mm) | 1700 | 材質 | 発泡PE |
| 色 | ブルー | 入数 | 5本 |
| L型 | |||
| 単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。 | |||
| 単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。 | |||
| 発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。 | |||
| 適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。 | |||
| テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。 | |||
| ドアノブや机の脚などの傷防止に | |||
| 長尺品の梱包資材として | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 2296ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983F-191A 65x65mmx1.7m L型クッションガード(青/25本) |
| EA983F-193A 35x55mmx1.7m△型クッションガード(茶/25本) |
| EA983F-194A 65x65mmx1.7m L型クッションガード(青/5本) |
| EA983F-196A 35x55mmx1.7m△型クッションガード(茶/5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5本入り
