詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983F-196A

品名 : 35x55mmx1.7m△型クッションガード(茶/5本)

仕様

メーカー 酒井化学工業 型番 KD55BR
商品名 ミナキーパー サイズ(mm) a:35、b:55、c:45、d:36
長さ(mm) 1700 厚み(mm) 約10
材質 発泡PE ブラウン
入数 5本
△型
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。
単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。
適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。
テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。
ドアノブや机の脚などの傷防止に
長尺品の梱包資材として
追加説明
カタログ価格

2,730 (税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/14 02:13現在)

商品入数 5 販売単位 CS
バリエーション一覧
EA983F-191A 65x65mmx1.7m L型クッションガード(青/25本)
EA983F-193A 35x55mmx1.7m△型クッションガード(茶/25本)
EA983F-194A 65x65mmx1.7m L型クッションガード(青/5本)
EA983F-196A 35x55mmx1.7m△型クッションガード(茶/5本)
ウェブカタログ画像
※画像は色違いです。
※5本入り
  • ※画像は色違いです。\n※5本入り
  • a:35mm、b:55mm、c:45mm、d:36mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top