品番 : EA983F-31
品名 : 100x1000mm トラマグネットシート
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | TG-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | トラマグネットシート | サイズ | 100×1000mm |
| 厚み | 1mm | 重量 | 約250g |
| 材質 | マグネットシート、PVC | 用途 | 危険箇所の注意喚起に |
| マグネットで簡単施工、貼り替え自在 | |||
| ハサミで簡単に希望のサイズにカットできます。 | |||
| 強力マグネットでしっかりと張り付きます。 | |||
| 柔軟性があり、脱着が簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/18 12:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2303ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983F-31 100x1000mm トラマグネットシート |
| EA983F-32 200x1000mm トラマグネットシート |
