品番 : EA983F-32
品名 : 200x1000mm トラマグネットシート
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | TG-02 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | トラマグネットシート | 材質 | マグネットシート、PVC |
| サイズ | 200×1000mm | 厚み | 1mm |
| 重量 | 約500g | 用途 | 危険箇所の注意喚起 |
| マグネットで簡単施工、貼り替え自在 | |||
| ハサミで簡単に希望のサイズにカットできます。 | |||
| 強力マグネットでしっかりと張り付きます。 | |||
| 柔軟性があり、脱着が簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2303ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983F-31 100x1000mm トラマグネットシート |
| EA983F-32 200x1000mm トラマグネットシート |
