詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983F-36

品名 : 31x31x900mm クッションガード(黒・黄/2本)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 AC-100
商品名 安心クッション L字型 外幅 31×31mm
内幅 22×22mm 長さ 900mm
厚み 9mm 材質 NBR(発泡ゴム)
重量 約100g カラー ブラック/イエロー
入数 2本 付属品 専用両面テープ
用途 柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角など所の注意喚起とぶつかり事故防止に
アピール力の高いトラ柄カラーで注意喚起します。
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
追加説明
カタログ価格

2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/01 23:43現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2296ページ
バリエーション一覧
EA983F-36 31x31x900mm クッションガード(黒・黄/2本)
EA983F-37 48x48x900mm クッションガード(黒・黄/2本)
EA983F-66 31x31x900mm クッションガード(白・緑/2本)
EA983F-67 48x48x900mm クッションガード(白・緑/2本)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top