品番 : EA983F-66
品名 : 31x31x900mm クッションガード(白・緑/2本)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC102 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション L字型 | サイズ(W×D×H)mm | 37×900×31 |
| 内幅(mm) | 22×22 | 外幅(mm) | 31×31 |
| 厚み(mm) | 9 | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| 重量(g) | 100 | 付属品 | 専用両面テープ |
| 用途 | 柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角に。 | ||
| アピール力の高いトラ柄で注意を喚起できます。 | |||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| 耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/01 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2296ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983F-36 31x31x900mm クッションガード(黒・黄/2本) |
| EA983F-37 48x48x900mm クッションガード(黒・黄/2本) |
| EA983F-66 31x31x900mm クッションガード(白・緑/2本) |
| EA983F-67 48x48x900mm クッションガード(白・緑/2本) |
