品番 : EA983F-4
品名 : 75mmx25m トラテープ
仕様
| 材質 | 基材:スフモス、粘着剤:ゴム系 | 長さ | 25m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.32mm | シマの幅 | 約62mm |
| 幅(mm) | 75 | ||
| 粘着式 | |||
| 屋内用 | |||
| 工事現場や各種施設での危険標示に | |||
| 危険場所への立入禁止標示にご利用下さい。 | |||
| 追加説明 |
●粘着式です。(2010/5/21 1001) |
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 164 (2026/09/28 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2303ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983F-3 100mmx25m トラテープ |
| EA983F-4 75mmx25m トラテープ |
| EA983F-4A 50mmx25m トラテープ |
