詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983F-4A

品名 : 50mmx25m トラテープ

仕様

材質 基材:スフモス、粘着剤:ゴム系 長さ 25m
厚み 0.32mm シマの幅 約62mm
幅(mm) 50
粘着式
屋内用
工事現場や各種施設での危険標示に
危険場所への立入禁止標示にご利用下さい。
追加説明 ●粘着式です。(2010/5/21 1001)
カタログ価格

1,230 (税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 351

(2026/07/30 11:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2303ページ
バリエーション一覧
EA983F-3 100mmx25m トラテープ
EA983F-4 75mmx25m トラテープ
EA983F-4A 50mmx25m トラテープ
メイン画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top