詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983F-46

品名 : 75mmx10m トラテープ(反射)

仕様

75mm 長さ 10m
厚み 0.12mm 材質 基材:PET
粘着剤:アクリル系
リーズナブル価格の反射トラテープ
粘着式
剥離紙付
屋外対応
反射タイプ
工場・事務所・倉庫などの壁面、支柱に
危険標示や立入禁止標示として最適
追加説明
カタログ価格

750 (税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 382

(2026/06/29 04:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2304ページ
バリエーション一覧
EA983F-26 50mmx10m トラテープ(反射)
EA983F-28 50mmx50m トラテープ(反射)
EA983F-46 75mmx10m トラテープ(反射)
EA983F-56 100mmx10m トラテープ(反射)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top