品番 : EA983F-56
品名 : 100mmx10m トラテープ(反射)
仕様
| 幅 | 100mm | 長さ | 10m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.12mm | 材質 | 基材:PET 粘着剤:アクリル系 |
| リーズナブル価格の反射トラテープ | |||
| 粘着式 | |||
| 剥離紙付 | |||
| 屋外対応 | |||
| 反射タイプ | |||
| 危険標示や立入禁止標示として最適 | |||
| 工場・事務所・倉庫などの壁面、支柱に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 530 (2026/11/08 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2304ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983F-26 50mmx10m トラテープ(反射) |
| EA983F-28 50mmx50m トラテープ(反射) |
| EA983F-46 75mmx10m トラテープ(反射) |
| EA983F-56 100mmx10m トラテープ(反射) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
