品番 : EA983F-90R
品名 : 90mmx5m トラテープ(蛍光 黒/橙)
仕様
材質 | 基材:ビニール、粘着剤:アクリルウレタン系 | シマの幅 | 35mm |
---|---|---|---|
厚み | 0.381~0.386mm | 色 | 蛍光オレンジ |
サイズ | 90mm×5m | 耐熱温度 | 約50℃ |
長期屋外対応 | |||
蛍光色は同系普通色の約2倍の視認性 | |||
太陽光や照明により蛍光を発し鮮明に見えます。 | |||
粘着式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,960 円(税抜)/ 9,856 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/01 19:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2407ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA983F-45L 45mmx5m トラテープ(蛍光 黒/黄) |
EA983F-45R 45mmx5m トラテープ(蛍光 黒/橙) |
EA983F-90L 90mmx5m トラテープ(蛍光 黒/黄) |
EA983F-90R 90mmx5m トラテープ(蛍光 黒/橙) |