詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-111B

品名 : 35x18x 400mm クッションガード(黒/2本)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 AC199
商品名 安心クッション 半円型 幅(mm) 35
厚み(mm) 18 長さ(mm) 400
色 黒 材質 NBR(発泡ゴム)
入数 2本 重量 約40g
用途 ・車両の当たり、キズ防止に
・ドア開閉時の戸あたり対策、保護に
粘着剤付かないタイプ
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
両面テープ(別売)で貼り付けてください。
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/09/28 06:51現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 2296ページ
バリエーション一覧
EA983FE-111 35x18x 400mm クッションガード(黄/2本)
EA983FE-111B 35x18x 400mm クッションガード(黒/2本)
EA983FE-112 35x18x 900mm クッションガード(黄/2本)
EA983FE-112B 35x18x 900mm クッションガード(黒/2本)
ウェブカタログ画像
2本入り
  • 2本入り
  • ※本商品は黒色です。
  • ※本商品は黒色です。
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top