品番 : EA983FE-112
品名 : 35x18x 900mm クッションガード(黄/2本)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AC200 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安心クッション 半円型 | 幅(mm) | 35 |
| 厚み(mm) | 18 | 長さ(mm) | 900 |
| 色 | 黄 | 材質 | NBR(発泡ゴム) |
| 入数 | 2本 | 重量 | 約65g |
| 用途 | ・車両の当たり、キズ防止に ・ドア開閉時の戸あたり対策、保護に |
||
| 粘着剤付かないタイプ | |||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| 耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 両面テープ(別売)で貼り付けてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/07 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2296ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-111 35x18x 400mm クッションガード(黄/2本) |
| EA983FE-111B 35x18x 400mm クッションガード(黒/2本) |
| EA983FE-112 35x18x 900mm クッションガード(黄/2本) |
| EA983FE-112B 35x18x 900mm クッションガード(黒/2本) |
