品番 : EA983FE-121
品名 : 55x55x1000mm PUコーナーガード(黄)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | PU-04 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PUクッション L字型 | 内幅 | 39×39mm |
| 外幅 | 55×55mm | 厚み(mm) | 16 |
| 長さ(mm) | 1000 | 重量(g) | 約460 |
| 色 | 黄 | 材質 | PU |
| 用途 | 駐車場、屋外の衝突対策として | ||
| ポリウレタン製で屋外使用に適しています。 | |||
| 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 | |||
| 耐摩耗性にも優れています。 | |||
| ウレタン樹脂系接着剤またはシリコーン系接着剤で施工が出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/01 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2297ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA983FE-121 55x55x1000mm PUコーナーガード(黄) |
| EA983FE-122 55x55x1000mm PUコーナーガード(灰) |
ウェブカタログ画像
拡大
