詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-122

品名 : 55x55x1000mm PUコーナーガード(灰)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 PU-03
商品名 PUクッション L字型 内幅 39×39mm
外幅 55×55mm 厚み(mm) 16
長さ(mm) 1000 重量(g) 約460
色 灰 材質 PU
用途 駐車場、屋外の衝突対策として
ポリウレタン製で屋外使用に適しています。
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
ウレタン樹脂系接着剤またはシリコーン系接着剤で施工が出来ます。
追加説明
カタログ価格

3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 23:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2297ページ
バリエーション一覧
EA983FE-121 55x55x1000mm PUコーナーガード(黄)
EA983FE-122 55x55x1000mm PUコーナーガード(灰)
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top