詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FE-146

品名 : 48x48x900mm クッションガード(トラ/2本/マグネット式)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 ACMAG99
商品名 安心クッション マグネット L字型 長さ 900mm
内幅 30×30mm 外幅 48×48mm
厚み 18mm 材質 NBR(発泡ゴム)
色 イエロー/ブラック 入数 2本
非常に柔らかく柔軟性に優れた素材で耐摩耗性にも優れています。
裏面にマグネットシート接着済み。
マグネット仕様なので脱着が簡単です。
柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などに。
フォークリフトの接触事故対策にも有効です。
追加説明
カタログ価格

4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/28 06:04現在)

商品入数 2 販売単位 St
バリエーション一覧
EA983FE-141 31x31x900mm クッションガード(黄/2本/マグネット式)
EA983FE-142 31x31x900mm クッションガード(黒/2本/マグネット式)
EA983FE-143 31x31x900mm クッションガード(トラ/2本/マグネット式)
EA983FE-144 48x48x900mm クッションガード(黄/2本/マグネット式)
EA983FE-145 48x48x900mm クッションガード(黒/2本/マグネット式)
EA983FE-146 48x48x900mm クッションガード(トラ/2本/マグネット式)
EA983FE-147 57x57x900mm クッションガード(黄/2本/マグネット式)
ウェブカタログ画像
入数:2本
  • 入数:2本
  • ※色はイエロー/ブラックです。
  • ※色はイエロー/ブラックです。
  • ※色はイエロー/ブラックです。
  • マグネット貼り付け済み

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top